Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwand, Metall-Ersatzlasche, mit Innengewinde M3x1,5, Abmessungen 7x13 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hohlwand, Metall-Ersatzlasche, mit Innengewinde M3x1,5, Abmessungen 7x13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A2445-50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456240209

Sonepar Artikelnummer

120017763

Hersteller Artikelnummer

A2445-50

Hersteller Typ

2445-50

Hersteller Artikel Nr.:

A2445-50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.001 kg

Metall-Laschen für Laschenschrauben (2445-50). Länge: 7 mm | Breite: 13 mm