KAISER - Hohlwand, O-range, Trennsteg, mit 2 Schraubdomen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5000
Montageart - Hohlwand
Bestückung - ohne
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP3X
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415160000107
Sonepar Artikelnummer
120709008
Hersteller Artikelnummer
A5000
Hersteller Typ
5000
Hersteller Artikel Nr.:
A5000
Montageart:
Hohlwand
Bestückung:
ohne
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP3X
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


