KAISER - Hohlwand Putzausgleich-Ring, h=10mm, Schraubabstand 60mm, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9155-61
Ausgleichshöhe - 10 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456419704
Sonepar Artikelnummer
120017766
Hersteller Artikelnummer
A9155-61
Hersteller Typ
9155-61
Hersteller Artikel Nr.:
A9155-61
Ausgleichshöhe:
10 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg


