KAISER - Hohlwand Putzausgleich-Ring, h=12mm, Schraubabstand 67mm, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9155-71
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 74 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456419902
Sonepar Artikelnummer
120017768
Hersteller Artikelnummer
A9155-71
Hersteller Typ
9155-71
Hersteller Artikel Nr.:
A9155-71
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
74 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.012 kg


