KAISER - Hohlwand Putzausgleich-Ring, h=20mm, Schraubabstand 60mm, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9155-62
Ausgleichshöhe - 20 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456419803
Sonepar Artikelnummer
120017767
Hersteller Artikelnummer
A9155-62
Hersteller Typ
9155-62
Hersteller Artikel Nr.:
A9155-62
Ausgleichshöhe:
20 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.014 kg


