KAISER - Hohlwand Schallschutzdeckel, für Schallschutzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1184-69
Durchmesser - 92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 92 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456536265
Sonepar Artikelnummer
120185231
Hersteller Artikelnummer
A1184-69
Hersteller Typ
1184-69
Hersteller Artikel Nr.:
A1184-69
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.018 kg


