Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwand- Schalterdose für CH Quickbox ECON® 2x1, luftdicht

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hohlwand- Schalterdose für CH Quickbox ECON® 2x1, luftdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9298-21.02

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614244679

Sonepar Artikelnummer

121249867

Hersteller Artikelnummer

A9298-21.02

Hersteller Typ

A9298-21.02

Hersteller Artikel Nr.:

A9298-21.02

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Gerätedose

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Quickbox ECON 2x1 (9298-21.02). Tiefe: 65 mm | Länge: 145 mm | Fräsloch Ø: 83 mm | Breite: 83 mm