Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwand-Schalterdose für Schweiz Quickbox H1 Kombination 2x1

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hohlwand-Schalterdose für Schweiz Quickbox H1 Kombination 2x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9098-77.02

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614202570

Sonepar Artikelnummer

120587666

Hersteller Artikelnummer

A9098-77.02

Hersteller Typ

9098-77.02

Hersteller Artikel Nr.:

A9098-77.02

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

83 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Gerätedose

Koppelbar:

Ja

Länge:

145 mm

Breite:

83 mm

Innentiefe:

62 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

6

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

14

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.077 kg

Quickbox Kombi 2x1 (9098-77.02). Tiefe: 65 mm | Länge: 145 mm | Fräsloch Ø: 83 mm | Breite: 83 mm