KAISER - Hohlwand Trennwand, 165x165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9196-20
Trennwandbreite - 165 mm
Trennwandhöhe - 165 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456242005
Sonepar Artikelnummer
120017771
Hersteller Artikelnummer
A9196-20
Hersteller Typ
9196-20
Hersteller Artikel Nr.:
A9196-20
Trennwandbreite:
165 mm
Trennwandhöhe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.016 kg
Trennwand (9196-20). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.


