KAISER - Hohlwand Trennwand, 240x140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9192-20
Trennwandbreite - 240 mm
Trennwandhöhe - 140 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456241992
Sonepar Artikelnummer
120028261
Hersteller Artikelnummer
A9192-20
Hersteller Typ
9192-20
Hersteller Artikel Nr.:
A9192-20
Trennwandbreite:
240 mm
Trennwandhöhe:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.014 kg
Trennwand (9192-20). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.


