KAISER - Hohlwand, Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 25 mm-Rohre, 2-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9261-25
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Hohldecke
Anzahl der Einführungen - 1
Auslassbreite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456590403
Sonepar Artikelnummer
121232699
Hersteller Artikelnummer
A9261-25
Hersteller Typ
9261-25
Hersteller Artikel Nr.:
A9261-25
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Hohldecke
Anzahl der Einführungen:
1
Auslassbreite:
25 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
38 mm
Tiefe:
76 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussart:
stecken
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


