KAISER - Hohlwanddosen-Fräser 68mmm mit Randversenker, PROFI Fräser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1081-10
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 32 mm
Randversenker - Ja
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456587588
Sonepar Artikelnummer
121161820
Hersteller Artikelnummer
A1081-10
Hersteller Typ
1081-10
Hersteller Artikel Nr.:
A1081-10
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
32 mm
Randversenker:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.429 kg


