Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwanddosen Schablone, Norm- Kombinationsabstand 71/91mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hohlwanddosen Schablone, Norm- Kombinationsabstand 71/91mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1085-99

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

  • Geeignet für Hohlwanddose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456255104

Sonepar Artikelnummer

120005125

Hersteller Artikelnummer

A1085-99

Hersteller Typ

1085-99

Hersteller Artikel Nr.:

A1085-99

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Hohlwanddose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.007 kg

Hohlwanddosen-Schablone (1085-99). Profix, der Bohrmaschinenaufsatz zum schnellen und passgenauen Fräsen von Ø 68 mm Einbauöffnungen im Normabstand. Einsetzbar in Fräsöffnungen oder vorhandene Hohlwanddosen. Mit und ohne Staubabsaugung erhältlich. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation