KAISER - Kombi-Gerätedose, für Kombinationen mit Art.-Nr. 1159-61

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1159-62
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456537064
Sonepar Artikelnummer
120353583
Hersteller Artikelnummer
A1159-62
Hersteller Typ
1159-62
Hersteller Artikel Nr.:
A1159-62
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
68 mm
Breite:
70 mm
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
133 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.060 kg


