Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Leitungsmanschette Ø 12-15 mm Alu-Butyl Dichtungsmanschette für Leitungen

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Leitungsmanschette Ø 12-15 mm Alu-Butyl Dichtungsmanschette für Leitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9079-56

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456590618

Sonepar Artikelnummer

121232722

Hersteller Artikelnummer

A9079-56

Hersteller Typ

9079-56

Hersteller Artikel Nr.:

A9079-56

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.026 kg

Alu-Butyl-Dichtungsmanschette, Ø 12 – 15 mm (9079-56). Luftdicht: Ja, Installationsart: EnEV Luftdicht, Länge: 150 mm, Breite: 150 mm, Anwendungsgebiet: Für Leitungsdurchführungen