Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Leitungsmanschette Ø 42-55mm, Luftdichtungsmanschette, für Rohre

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9059-51

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456532892

Sonepar Artikelnummer

120162340

Hersteller Artikelnummer

A9059-51

Hersteller Typ

9059-51

Hersteller Artikel Nr.:

A9059-51

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.138 kg

Luftdichtungsmanschetten für Rohre (9059-51). Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen. Installationsart: GEG Luftdicht | Anwendungsgebiet: Für Rohrdurchführungen | Länge: 230 mm | Breite: 230 mm