Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Leitungsmanschette Ø 50-75mm, Luftdichtungsmanschette, für Rohre

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9059-52

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456532908

Sonepar Artikelnummer

120162341

Hersteller Artikelnummer

A9059-52

Hersteller Typ

9059-52

Hersteller Artikel Nr.:

A9059-52

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.081 kg

Luftdichtungsmanschetten für Rohre (9059-52). Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen. Installationsart: GEG Luftdicht | Anwendungsgebiet: Für Rohrdurchführungen | Länge: 230 mm | Breite: 230 mm