KAISER - Leuchtengehäuse, Signaldeckel, für Einbauöffnungen Ø 75 mm, mit 3 Signalborsten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1281-32
Durchmesser - 75 mm
Form - rund
Ausführung - Signaldeckel
Befestigungsart - Steckdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456580961
Sonepar Artikelnummer
121232658
Hersteller Artikelnummer
A1281-32
Hersteller Typ
1281-32
Hersteller Artikel Nr.:
A1281-32
Durchmesser:
75 mm
Form:
rund
Ausführung:
Signaldeckel
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


