KAISER - Libellendeckel, Dosenwasserwaage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1190-60
Anzahl der Libellen - 1
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Mit Laser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456441903
Sonepar Artikelnummer
120185232
Hersteller Artikelnummer
A1190-60
Hersteller Typ
1190-60
Hersteller Artikel Nr.:
A1190-60
Anzahl der Libellen:
1
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Durchmesser:
68 mm
Anzahl der Grifflöcher:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Profil:
Rechteck
Justierbar:
Ja
Mit Rutschhemmung:
Ja
Mit Verstärkungsrippen:
Ja
Umschlagmessung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
0.023 kg


