KAISER MARTIN - 4f. Tischsteckdose Quadr. rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K536/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024881400113
Sonepar Artikelnummer
120359123
Hersteller Artikelnummer
K536/kws
Hersteller Typ
Z536W
Hersteller Artikel Nr.:
K536/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
quadratisch
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
4
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.152 kg


