Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - 6-fach Tischvert. 3x1,5 qmm ZL: 1,5m, 90°, kws

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - 6-fach Tischvert. 3x1,5 qmm ZL: 1,5m, 90°, kws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1060ZL3-15W/kws

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Überspannungsschutz - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024881700725

Sonepar Artikelnummer

120391677

Hersteller Artikelnummer

K1060ZL3-15W/kws

Hersteller Typ

K1060ZL3-15W/KWS

Hersteller Artikel Nr.:

K1060ZL3-15W/kws

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Länge der Zuleitung:

3 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.526 kg

6-fach Tischverteiler 3x1,5 qmm ZL: 1,5m, Einstecknester 90°, ang. Winkelstecker, kalkweiß