KAISER MARTIN - 6F Tischver. 3x1,5 5m,Einstecknester 90°,ang. Winkelst.,KWS
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1060ZL5-15W/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024881700718
Sonepar Artikelnummer
120641120
Hersteller Artikelnummer
K1060ZL5-15W/kws
Hersteller Typ
1060ZL5-15W/KWS
Hersteller Artikel Nr.:
K1060ZL5-15W/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.716 kg


