Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - Aufraststeckdose mit Schutzkontakt BH 55 mm grau

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - Aufraststeckdose mit Schutzkontakt BH 55 mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K571/gr

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Mit Klappdeckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024881950533

Sonepar Artikelnummer

120393061

Hersteller Artikelnummer

K571/gr

Hersteller Typ

K571/GR

Hersteller Artikel Nr.:

K571/gr

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Einbautiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.123 kg

Einzel-Aufraststeckdose mit Schutzkontakt, für DIN-Schiene, Bauhöhe 55 mm.Duroplast Typ 131.5, grau