KAISER MARTIN - Dichtring aus Silikon, E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K689
Farbe - schwarz
Durchmesser - 29 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024881900132
Sonepar Artikelnummer
120642319
Hersteller Artikelnummer
K689
Hersteller Typ
689
Hersteller Artikel Nr.:
K689
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Dichtring aus Silikon, E14, passend zu Fassung Art. Nr. Z688, Farbe: natur, VPE 500Stk.


