Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - Gerätesteckdose 70 Grad, 10A, grau

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - Gerätesteckdose 70 Grad, 10A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K794/gr

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Bauform - Aufbaugerätestecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024881300062

Sonepar Artikelnummer

120283232

Hersteller Artikelnummer

K794/gr

Hersteller Typ

794G

Hersteller Artikel Nr.:

K794/gr

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Graue Gerätesteckdose in 70-Grad-Winkelbauweise, ausgelegt für eine Strombelastbarkeit von 10A, ideal für den Anschluss von Kaltgeräten oder Kleingeräten.