Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - Gerätesteckdose 70 Grad, 10A, schwarz

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - Gerätesteckdose 70 Grad, 10A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K794/sw

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Bauform - Aufbaugerätestecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024881300055

Sonepar Artikelnummer

120283231

Hersteller Artikelnummer

K794/sw

Hersteller Typ

794S

Hersteller Artikel Nr.:

K794/sw

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg