Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - Kaltgerätestecker C14 10A schwarz

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - Kaltgerätestecker C14 10A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K749/sw

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Steckrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024881300154

Sonepar Artikelnummer

120283151

Hersteller Artikelnummer

K749/sw

Hersteller Typ

749S

Hersteller Artikel Nr.:

K749/sw

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg