KAISER MARTIN - Kupplung m. Schutzkontakt weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K544oT/kws
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024881100075
Sonepar Artikelnummer
120282900
Hersteller Artikelnummer
K544oT/kws
Hersteller Typ
544W
Hersteller Artikel Nr.:
K544oT/kws
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


