Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - Reihen-Illuminations-Fassung (mit Einwegschrauben lose)

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - Reihen-Illuminations-Fassung (mit Einwegschrauben lose)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K687/13tm/sw

  • Ausführung - Illuminationsfassung

  • Farbe - grau

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024881900019

Sonepar Artikelnummer

120048885

Hersteller Artikelnummer

K687/13tm/sw

Hersteller Typ

687/13TM/S

Hersteller Artikel Nr.:

K687/13tm/sw

Ausführung:

Illuminationsfassung

Farbe:

grau

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.030 kg

Reihen-Illuminations-Fassung aus Isolierstoff, für Flachkabel NIFLöu 2x1,5 und Lampen mit Sockel E27,mit Einwegschrauben lose, schwarz, VPE: 100Stk.