Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER MARTIN - Steckdosenleiste 9F19'' 3m ztlg

KAISER MARTIN
kopierenkopieren
KAISER MARTIN - Steckdosenleiste 9F19'' 3m ztlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1102ZL9-19l-sg3

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 9

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Überspannungsschutz - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024881504057

Sonepar Artikelnummer

120081281

Hersteller Artikelnummer

K1102ZL9-19l-sg3

Hersteller Typ

SSTD 9F 19'' MK 3M

Hersteller Artikel Nr.:

K1102ZL9-19l-sg3

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

9

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Länge der Zuleitung:

3 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.733 kg

Professionelle 19-Zoll-Steckdosenleiste für den Rack-Einbau, ausgestattet mit insgesamt 9 Schutzkontakt-Steckplätzen. Die Zuleitung ist 3 Meter lang und für die Stromversorgung in Netzwerk- und Serverschränken optimiert.