KAISER MARTIN - Tischsteckdose 2-f. mit Schutzkont. weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1020/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024881400601
Sonepar Artikelnummer
120282870
Hersteller Artikelnummer
K1020/kws
Hersteller Typ
1020W
Hersteller Artikel Nr.:
K1020/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg


