KAISER MARTIN - Tischsteckdose 4-f. 45gedreht weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1048/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024881401028
Sonepar Artikelnummer
120283024
Hersteller Artikelnummer
K1048/kws
Hersteller Typ
1048W
Hersteller Artikel Nr.:
K1048/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP2X
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
0 m
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.155 kg


