KAISER MARTIN - Tischsteckdose 4-f. ohne Zuleitung weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1040/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024881400595
Sonepar Artikelnummer
120282888
Hersteller Artikelnummer
K1040/kws
Hersteller Typ
1040W
Hersteller Artikel Nr.:
K1040/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg


