KAISER MARTIN - Tischsteckdose 5-f. mit Schutzkont. weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1050ZL15-1W/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024881700305
Sonepar Artikelnummer
120282877
Hersteller Artikelnummer
K1050ZL15-1W/kws
Hersteller Typ
1050ZL
Hersteller Artikel Nr.:
K1050ZL15-1W/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.356 kg


