KAISER MARTIN - Tischsteckdose 6-f. mit Schutzkont. weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1060ZL15-1W/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024881705386
Sonepar Artikelnummer
120282878
Hersteller Artikelnummer
K1060ZL15-1W/kws
Hersteller Typ
1060ZL
Hersteller Artikel Nr.:
K1060ZL15-1W/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.354 kg


