KAISER MARTIN - Tischsteckdose 6-f. ohne Zuleitung weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1060/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024881400298
Sonepar Artikelnummer
120282891
Hersteller Artikelnummer
K1060/kws
Hersteller Typ
1060W
Hersteller Artikel Nr.:
K1060/kws
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.204 kg


