Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Mini-Geräteträger, mit 4 Schwenkschneiden, 2 Klemmrippen

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1159-50

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Isolierstärke - 80 mm

  • Befestigungsfläche - sonstige

  • Mit Füll-Dämmstoffen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456536197

Sonepar Artikelnummer

120180849

Hersteller Artikelnummer

A1159-50

Hersteller Typ

1159-50

Hersteller Artikel Nr.:

A1159-50

Werkstoff:

Kunststoff

Isolierstärke:

80 mm

Befestigungsfläche:

sonstige

Mit Füll-Dämmstoffen:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.014 kg

Mini-Geräteträger mit 4 Schwenkschneiden und 2 Klemmrippen (1159-50). Mini-Geräteträger für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Außenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden. Länge: 60 mm | Anwendungsgebiet: Installation an oder in der gedämmten Außenfassade | Einbauöffnung: Ø 20 mm