Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

KAISER - MS! Brandschutzdose HWD 68+, GD Gerätedose, Wände EI30-EI90

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - MS! Brandschutzdose HWD 68+, GD Gerätedose, Wände EI30-EI90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9463-03

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456578593

Sonepar Artikelnummer

121154095

Hersteller Artikelnummer

A9463-03

Hersteller Typ

9463-03

Hersteller Artikel Nr.:

A9463-03

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

49 mm

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

68 mm

Breite:

68 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

7 .. 40 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 .. 13 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Mit Trennwand:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.060 kg

Gerätedose HWD 68+ (9463-03). Tiefe: 49 mm | Halogenfrei: Ja | Anwendungsgebiet: Ja | Fräsloch Ø: 68 mm | Installationsart: Ja