Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

KAISER - MS! Einbaugehäuse, HaloX 100

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1281-00

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 50 W

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Max. Leuchtendurchmesser - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456546523

Sonepar Artikelnummer

120456825

Hersteller Artikelnummer

A1281-00

Hersteller Typ

1281-00

Hersteller Artikel Nr.:

A1281-00

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

50 W

Anwendung:

für Ortbeton

Max. Leuchtendurchmesser:

130 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Ja

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Min. Deckenstärke:

160 mm

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.153 kg

HaloX 100 für Ortbeton (1281-00). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm – auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher: 110 mm | Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm | Betriebsgeräte Zusatzraum: Ohne Zusatzraum | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-100 mm