Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Nagelsetzer, Länge 340mm, max. Kopf-Ø 4mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Nagelsetzer, Länge 340mm, max. Kopf-Ø 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1284-68

  • Stiftmaß - 340 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456361300

Sonepar Artikelnummer

120017752

Hersteller Artikelnummer

A1284-68

Hersteller Typ

1284-68

Hersteller Artikel Nr.:

A1284-68

Stiftmaß:

340 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.282 kg

Nagelsetzer (1284-68). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.