KAISER - Nassdeckel ALU zu 9914.10 330x120x8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9914.10.03
Für Dosen-/Gehäuselänge - 326 mm
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614453835
Sonepar Artikelnummer
121249873
Hersteller Artikelnummer
A9914.10.03
Hersteller Typ
A9914.10.03
Hersteller Artikel Nr.:
A9914.10.03
Für Dosen-/Gehäuselänge:
326 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Länge:
330 mm
Breite:
120 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
104 mm
Tiefe:
8 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76169910


