KAISER - Netzverteiler NVt 192 Fasern, ANT, 48 Ausgänge, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29313
Ausführung - Standverteiler
110-kompatibel - Nein
LSA - Nein
Mit Anschlussleisten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259375281
Sonepar Artikelnummer
121249637
Hersteller Artikelnummer
AT29313
Hersteller Typ
AT29313
Hersteller Artikel Nr.:
AT29313
Ausführung:
Standverteiler
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Höhe:
1170 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85369095


