Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Patchkabel LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 0,5 m

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Patchkabel LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4263001

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456582095

Sonepar Artikelnummer

121249851

Hersteller Artikelnummer

A4263001

Hersteller Typ

A4263001

Hersteller Artikel Nr.:

A4263001

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85367000

Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 0,5 m (4263001). Kabellänge: 0,5 m