Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Patchkabel LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 1,0 m

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Patchkabel LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4263002

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456582132

Sonepar Artikelnummer

121249852

Hersteller Artikelnummer

A4263002

Hersteller Typ

A4263002

Hersteller Artikel Nr.:

A4263002

Kategorie:

OS2

Steckverbinder Anschluss 1:

sonstige

Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Fasern:

1

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

gelb

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:

1

Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:

1

Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

Nein

Gekreuzt:

Nein

Flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Mit Einziehhilfe (pulling eye):

Nein

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85367000

Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 1,0 m (4263002). Kabellänge: 1,0 m