KAISER - Patchkassette, 4er Set, E3S Connect, 8mm, LC/APC Quad Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4264013
Kategorie - OS2
Anschlussart vorne - sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne - 4
Anschlussart hinten - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456582118
Sonepar Artikelnummer
121072911
Hersteller Artikelnummer
A4264013
Hersteller Typ
4264013
Hersteller Artikel Nr.:
A4264013
Kategorie:
OS2
Anschlussart vorne:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder vorne:
4
Anschlussart hinten:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder hinten:
4
Gekreuzt:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.147 kg


