Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Perilex-Dose mit Schrauben für Einsätze 16A

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1076-04

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - Perilex

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456111806

Sonepar Artikelnummer

120005079

Hersteller Artikelnummer

A1076-04

Hersteller Typ

1076-04

Hersteller Artikel Nr.:

A1076-04

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

Perilex

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

70 mm

Tiefe:

48 mm

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

46.8 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

114 mm

Rohrarretierung:

Ja

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

8

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.029 kg

Gerätedose PERILEX, Tiefe 48 mm (1076-04). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 2 | Tiefe: 48 mm