Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Pigtail LC/APC SX, G.657.A2, 1,5 m, 4 Stk.(rot, grün, b

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Pigtail LC/APC SX, G.657.A2, 1,5 m, 4 Stk.(rot, grün, b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4262002

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456582187

Sonepar Artikelnummer

121249850

Hersteller Artikelnummer

A4262002

Hersteller Typ

A4262002

Hersteller Artikel Nr.:

A4262002

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85367000

Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 2,0m, 4 Stück (4262002).