Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Plombierschrauben Länge 15mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Plombierschrauben Länge 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A2444-15

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456417809

Sonepar Artikelnummer

120005109

Hersteller Artikelnummer

A2444-15

Hersteller Typ

2444-15

Hersteller Artikel Nr.:

A2444-15

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.001 kg

Plombierschraube, Länge 15 mm (2444-15). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Länge: 15 mm