Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Prefix 2.0 Beton Einbaudose 1x1, für die Befestigung an der Armierung

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Prefix 2.0 Beton Einbaudose 1x1, für die Befestigung an der Armierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9941

  • Montageart - Betonbau

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614334578

Sonepar Artikelnummer

120709019

Hersteller Artikelnummer

A9941

Hersteller Typ

9941

Hersteller Artikel Nr.:

A9941

Montageart:

Betonbau

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Tiefe:

92 mm

Farbe:

grau

Bauform:

Gerätedose

Koppelbar:

Nein

Länge:

77 mm

Breite:

77 mm

Innentiefe:

90 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

4

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

Ja

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Stutzen:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.125 kg

Prefix 2.0 Betonbaudose 1x1 (9941). Tiefe: 90 mm