KAISER - Putzausgleichsrahmen UP1 stufenlos einstellbar von 10-35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1155-65
Ausgleichshöhe - 35 mm
Durchmesser - 60 mm
Anwendung - Gerätedose
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456587380
Sonepar Artikelnummer
121112138
Hersteller Artikelnummer
A1155-65
Hersteller Typ
1155-65
Hersteller Artikel Nr.:
A1155-65
Ausgleichshöhe:
35 mm
Durchmesser:
60 mm
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Aufbau-Abzweigring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


